Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
1U465170
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
Völkel Taraud machine N/A HSS-G TR 32X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1U465170
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
191
Longueur totale (mm)
300
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
191
Inclinaison du filetage (mm)
6
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
191
Longueur totale (mm)
300
Diamètre d'arbre (mm)
25
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
191
Inclinaison du filetage (mm)
6
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
20
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Machine Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1U465170
EAN
4022835791607
UBB
500691076755
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
79160