text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-G BSW 1/2


Numéro d'article 5E178816
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 89
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 29
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 29
Longueur totale (mm) 89
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage BSW
Longueur de coupe (mm) 29
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 12
Entraînement à quatre pans (mm) 7.1
Dimension du filetage (en pouces) 1/2 pouce
Marque Völkel
Code des marchandises 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5E178816
EAN 4022835845225
UBB 500691218175
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 84522
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.