text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine ISO 529 N/A HSS-E 2.1/4X8 C


Numéro d'article 9E515875
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 76
Longueur totale (mm) 221
Diamètre d'arbre (mm) 40
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 76
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 76
Longueur totale (mm) 221
Diamètre d'arbre (mm) 40
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 76
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 8
Entraînement à quatre pans (mm) 31.5
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 9E515875
EAN 4022835831136
UBB 500513437599
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 83113
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.