Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
8D464729
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
Völkel Jeu de tarauds à main ISO 529 HSS-G M24
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8D464729
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
130
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
45
Inclinaison du filetage (mm)
3
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
45
Longueur totale (mm)
130
Diamètre d'arbre (mm)
18
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
45
Inclinaison du filetage (mm)
3
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
14
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8D464729
UBB
500691115371
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
80474-1