text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Jeu de tarauds à main ISO 529 HSS-G M10

Sur commande

Numéro d'article 2X186129
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 24
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 10
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 24
Inclinaison du filetage (mm) 1.5
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 8
Marque Völkel
Code Douanier 8207401000
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 2X186129
UBB 500691109507
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 80446-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.