Nedtrain Oud
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
F1446.025.001
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
Völkel HSSG Taraud WR 2,5 mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
F1446.025.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm)
14
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
36
Diamètre du foret (mm)
2.5
Système d'enregistrement
Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm)
14
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Non
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
Autre
Forme de la tige
Cylindrique
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Völkel
Poids par pièce (g)
5
Type
Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
F1446.025.001
EAN
4022835671251
UBB
240202389781
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
67125