text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel HSSG Taraud WR 10,0 mm


Numéro d'article F1446.100.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 38
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 54
Diamètre du foret (mm) 10
Système d'enregistrement Fixation hexagonale
Longueur de coupe (mm) 38
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Forme de la tige Cylindrique
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Völkel
Poids par pièce (g) 14
Type Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article F1446.100.001
EAN 4022835671985
UBB 240202423192
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 67198
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.