Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
1N377661
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
Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-G 2X0.4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1N377661
D (mm)
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
36
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
8
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
D (mm)
M10
Modèle
Taraud à main
Longueur de filetage (mm)
8
Longueur totale (mm)
36
Diamètre d'arbre (mm)
2.8
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
8
Inclinaison du filetage (mm)
0.4
Matière de coupe
Autre
Entraînement à quatre pans (mm)
2.1
Marque
Völkel
Code Douanier
8207401000
Type
Hand Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1N377661
EAN
8715494569903
UBB
500512983429
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
27616-2