text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Embout combinaison HSS-G 5X0.8


Les forets taraudeurs de VÖLKEL sont conçus pour permettre le taraudage avec les perceuses électriques sans fil et perceuses à main à inversion vissage/dévissage. Ils conviennent aussi pour le taraudage avec les perceuses à colonne. Leur domaine d’utilisation est l’usinage de l’acier, des métaux non ferreux et des matières plastiques (jusqu’à 600 N/mm² de résistance à la traction). Seuls les filets de trous débouchants jusqu’à une profondeur maximale de filetage de 1 x D peuvent être réalisés. Ces embouts sont particulièrement utiles pour les travaux de montage et les petites séries. Veillez à un alignement exact de l’axe de l’outil et de celui du trou et utilisez une huile de coupe appropriée.

Numéro d'article 2R447447
Modèle Taraud machine
Longueur totale (mm) 41
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur totale (mm) 41
Type de filetage Métrique
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Matière de coupe Autre

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R447447
EAN 4022835672340
UBB 500512710913
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 67234
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.