text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Coffret de tarauds S HSS-G M 5


Les embouts de taraudage de VÖLKEL sont conçus pour permettre le taraudage avec les perceuses électriques sans fil et perceuses à inversion vissage/dévissage. Mais ils conviennent aussi au taraudage à la main et à l’utilisation sur perceuses à colonne. Utilisez une perceuse électrique sans fil ayant une puissance d’au moins 7,5 volts. Veillez à un alignement exact de l’axe de l’outil et de celui du trou et utilisez une huile de coupe appropriée.

Numéro d'article F1445.050.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 36
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 15
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 15
Longueur totale (mm) 36
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 15
Inclinaison du filetage (mm) 0.8
Matière de coupe Autre
Marque Völkel
Poids par pièce (g) 6
Type Double Ended Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article F1445.050.001
EAN 4022835670346
UBB 240202347128
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 67034
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.