text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu d'embouts de taraudage combiné 7 pièces HSS 1/4 po. 6 pans boîte en plastiqu


847/7 Set Combination Drill Bits Set, 7 pieces 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder : 1/4" , x 50 mm 6x 847 HSS Combined Tap Bits : 2,5 mmx36 mmxM 3, 3,3 mmx39 mmxM 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 5 mmx44 mmxM 6, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM Jeu de forets de taraudage combinés de 107 pièces de Wera dans une boîte en plastique stable. Entraînement ¼" ,

Numéro d'article 7E701144
Emballage Boîte en plastique
Nombre de parties 7
Diamètre (mm) 2.5-8.5
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Boîte en plastique
Nombre de parties 7
Diamètre (mm) 2.5-8.5
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 6
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 7
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Taille du filetage (métrique) 2.5 - 8.5

La description

847/7 Set Combination Drill Bits Set, 7 pieces 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder : 1/4" , x 50 mm 6x 847 HSS Combined Tap Bits : 2,5 mmx36 mmxM 3, 3,3 mmx39 mmxM 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 5 mmx44 mmxM 6, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM Jeu de forets de taraudage combinés de 107 pièces de Wera dans une boîte en plastique stable. Entraînement ¼" , adapté aux supports selon DIN ISO 1173-D 6.3. Livré avec un mandrin à serrage rapide Rapidaptor pour l'insertion dans le tournevis électrique ou le mandrin de la perceuse électrique. La tige hexagonale assure un très bon transfert de puissance. HSS = acier rapide. L'élasticité finement ajustée du matériau assure une grande durabilité. Très bonnes propriétés de centrage. Coupe facile. Élimination parfaite des copeaux. Faible risque de basculement. Mouvement de retour précis.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E701144
EAN 4013288111685
UBB 500643632812
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant 05104651001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.