Accessoires & pièces
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
Serrages et extracteur
Blocage et serrage
Accessoires & pièces
72769AMF
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
Vérin à vis rapporté no. 6441 D. de tourillon 12 mm Prisme D. extérieur 65 mm AM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Prisme · Adaptée aux vérins à vis avec trou de centrage de 12 mm · Acier traité · Brunie
Description complète
Numéro d'article
72769AMF
Diamètre externe (mm)
65
Type d'accessoires/composants
Autre
Hauteur (mm)
30-30
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre externe (mm)
65
Type d'accessoires/composants
Autre
Hauteur (mm)
30-30
Accessoires
Oui
Pièce
Non
Poids par pièce (g)
545
Model
No. 6441
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Prisme · Adaptée aux vérins à vis avec trou de centrage de 12 mm · Acier traité · Brunie
Numéros d'articles
Numéro d'article
72769AMF
EAN
4020772072766
UBB
500617908172
UNSPSC
27112102
N° Article du fabricant
72769