text.skipToContent text.skipToNavigation

Vérin à vis no. 6400M taille 80 avec garniture plate et pied magnétique hauteur


Avec garniture plate et pied magnétique · Broche : Filetage trapézoïdal autofreiné, avec butée de sécurité de dévissage · Acier traité, laqué · L’aimant permanent permet d’obtenir un positionnement précis de la pièce à usiner en position verticale · Indication de Ø = sans pied magnétique

Numéro d'article 73361AMF
Diamètre externe (mm) 50
Type d'accessoires/composants Autre
Charge utile 100
Hauteur (mm) 80 - 80
Accessoires Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 50
Type d'accessoires/composants Autre
Charge utile 100
Hauteur (mm) 80 - 80
Accessoires Oui
Pièce Non
Poids par pièce (g) 750

La description

Avec garniture plate et pied magnétique · Broche : Filetage trapézoïdal autofreiné, avec butée de sécurité de dévissage · Acier traité, laqué · L’aimant permanent permet d’obtenir un positionnement précis de la pièce à usiner en position verticale · Indication de Ø = sans pied magnétique

Numéros d'articles

Numéro d'article 73361AMF
EAN 4020772073367
UBB 500617804876
UNSPSC 27112102
N° Article du fabricant 73361
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.