text.skipToContent text.skipToNavigation

Vérin à vis no. 6400 taille 70 avec garniture plate hauteur 50-70 mm AMF


Avec garniture plate · Broche : Filetage trapézoïdal autofreiné, avec butée de sécurité de dévissage · Acier traité, laqué · Grâce à leur type de construction robuste, les vérins à vis avec possibilité de réglage progressif fonctionnent de façon fiable et précise même en présence de fortes sollicitations

Numéro d'article 72405AMF
Diamètre externe (mm) 50
Type d'accessoires/composants Autre
Charge utile 100
Hauteur (mm) 70 - 70
Accessoires Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre externe (mm) 50
Type d'accessoires/composants Autre
Charge utile 100
Hauteur (mm) 70 - 70
Accessoires Oui
Pièce Non
Poids par pièce (g) 640

La description

Avec garniture plate · Broche : Filetage trapézoïdal autofreiné, avec butée de sécurité de dévissage · Acier traité, laqué · Grâce à leur type de construction robuste, les vérins à vis avec possibilité de réglage progressif fonctionnent de façon fiable et précise même en présence de fortes sollicitations

Numéros d'articles

Numéro d'article 72405AMF
EAN 4020772072407
UBB 500617797450
UNSPSC 27112102
N° Article du fabricant 72405
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.