text.skipToContent text.skipToNavigation

UX 14


La cheville universelle UX est une cheville en nylon haute qualité. La cheville s'expanse dans les matériaux pleins et forme un noeud dans les matériaux creux et en panneaux pour une tenue maximale. La cheville UX est toujours le bon choix - également en cas de matériau support indéterminé. La version sans collerette convient pour le montage traversant.

Numéro d'article 77893FIS
Couleur Gris
Modèle Cheville universelle
Traitement de surface Autre
Avec vis Non
Longueur (mm) 75
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Modèle Cheville universelle
Traitement de surface Autre
Avec vis Non
Longueur (mm) 75
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 14
Profondeur de trou de foret (mm) 95
Adapté au béton-gaz Oui
Adapté à une vis à bois hexagonale Oui
Avec bord Non
Adapté au béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à une fixation avec collier Non
Adapté au placoplâtre Oui
Adapté au bois Oui
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Oui
Convient pour panneau de particules Oui
Convient pour brique pleine Oui
Convient pour brique à perforation verticale Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 10.26
Contenu du jeu 10 x plug UX 14 x 75
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

La description

La cheville universelle UX est une cheville en nylon haute qualité. La cheville s'expanse dans les matériaux pleins et forme un noeud dans les matériaux creux et en panneaux pour une tenue maximale. La cheville UX est toujours le bon choix - également en cas de matériau support indéterminé. La version sans collerette convient pour le montage traversant.

Numéros d'articles

Numéro d'article 77893FIS
EAN 4006209778937
UBB 500616775432
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 77893
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.