text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex Chaussures de sécurité uvex 1 Low 8544/0 35 S2


Numéro d'article 8S820464
Couleur Noir
Modèle Bas
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Oui
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Bas
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Oui
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Pointure 35
Certifié ESD Oui
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Matériau de la semelle PUR (polyuréthane)
Matériau de surface Cuir
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Non
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Autre
Orthopédique Oui
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Oui
Avec semelle intermédiaire Non
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s2
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Uvex
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S820464
EAN 4031101547985
UBB 500717790819
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 8544035
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.