text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex Chaussures de sécurité uvex 1 8544/7 10 43 S2


Numéro d'article 4C450506
Couleur Multicolore
Modèle Bas
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Multicolore
Modèle Bas
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Pointure 43
Certifié ESD Oui
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Matériau de la semelle PUR (polyuréthane)
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Orthopédique Oui
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Oui
Avec semelle intermédiaire Non
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s2
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Uvex
Model uvex 1

Numéros d'articles

Numéro d'article 4C450506
EAN 4031101128047
UBB 500700226573
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 8544743
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.