text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex Chaussures de sécurité quatro pro High 8401/2 11 47 S3


Numéro d'article 1Z677652
Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Oui
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Oui
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Non
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Pointure 47
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Matériau de la semelle PUR (polyuréthane)
Matériau de surface Cuir
Coupe large Oui
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Acier
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Acier
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Antistatique Non
Protection antidérapante Oui
Marque Uvex
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z677652
EAN 4031101473819
UBB 500572252244
UNSPSC 46181605
N° Article du fabricant 8401247
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.