text.skipToContent text.skipToNavigation

Uvex Chaussures de sécurité Haute uvex 2 10 50 S3


Numéro d'article 3X524474
Couleur Multicolore
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Oui
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Multicolore
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Non
Type d'appareil Chaussure
Sans métal Oui
Type de fermeture Lacets
Finition ignifugée Non
Pointure 50
Certifié ESD Oui
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Hommes
Taille enfant Non
Matériau de la semelle Caoutchouc
Matériau de surface Cuir
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Oui
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Autre
Matériau de la doublure Autre
Orthopédique Oui
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Oui
Avec semelle intérieure amovible Oui
Matériau du capuchon anti-éraflure / anti-choc Plastique
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Plastique
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRC
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Oui
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 s3
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Uvex
Model MACSOLE
Type Safety Shoes

Numéros d'articles

Numéro d'article 3X524474
EAN 4031101648262
UBB 500697655305
UNSPSC 46180000
N° Article du fabricant 6523150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.