text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à tronçonner 367791 178X2,5X22,2MM


Ce disque à tronçonner STANDARD pour la meuleuse d'angle est une solution économique pour l'opérateur, et ce pour plusieurs raisons. Grâce à sa pureté chimique particulièrement élevée, le disque est idéal pour l'usinage de diverses qualités d'acier inoxydable, mais il peut bien sûr aussi être utilisé sur l'acier. En outre, il est confortable à manipuler et offre un bon temps d'arrêt ainsi qu'une capacité de coupe facile.

Numero articolo T6224.178.272
Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Confezionato per 25
Solo full box

Specifiche

Application Séparer
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 2.5
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 30
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 145
Code Douanier 82029920
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Descrizione

Ce disque à tronçonner STANDARD pour la meuleuse d'angle est une solution économique pour l'opérateur, et ce pour plusieurs raisons. Grâce à sa pureté chimique particulièrement élevée, le disque est idéal pour l'usinage de diverses qualités d'acier inoxydable, mais il peut bien sûr aussi être utilisé sur l'acier. En outre, il est confortable à manipuler et offre un bon temps d'arrêt ainsi qu'une capacité de coupe facile.

Numeri di articolo

Numero articolo T6224.178.272
EAN 9003173677919
UBB 500503087040
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  367791
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.