text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Spiraband 25X25 K80


Pour les travaux d'ébavurage et de finition ainsi que pour le façonnage de pièces à usiner complexes en acier, acier inoxydable et aluminium Grosseur de grain 36/50/60 pour un enlèvement de matière maximal Grosseur de grain 80/120 pour les travaux de finition Combinaison de zirconium et d'additifs actifs pour une utilisation sur les matériaux les plus divers Montage facile sur un axe ou sur un mandrin expansible Pour l'usinage des emplacements difficiles d'accès

Numéro d'article 7K119004
Diamètre de l'alésage 25
Type d'appareil -
Longueur (mm) 25
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 25
Type d'appareil -
Longueur (mm) 25
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 80
Marque Tyrolit
Type X-Spiral Belt

La description

Pour les travaux d'ébavurage et de finition ainsi que pour le façonnage de pièces à usiner complexes en acier, acier inoxydable et aluminium Grosseur de grain 36/50/60 pour un enlèvement de matière maximal Grosseur de grain 80/120 pour les travaux de finition Combinaison de zirconium et d'additifs actifs pour une utilisation sur les matériaux les plus divers Montage facile sur un axe ou sur un mandrin expansible Pour l'usinage des emplacements difficiles d'accès

Numéros d'articles

Numéro d'article 7K119004
EAN 9003177065439
UBB 500572218435
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 706543
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.