text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Set de fraise lime carbure  PREMIUM*** DIN 8374 10


Le jeu de fraises en carbure PREMIUM pour la meuleuse droite est fabriqué sur des machines à affûter automatiques CNC ultramodernes. Il en résulte des outils de précision efficaces, de différentes conceptions, qui réunissent toutes les conditions nécessaires pour obtenir des résultats optimaux. Le profil agressif de la fraise est particulièrement long e

Numéro d'article 7R301678
Nombre de parties 10
Diamètre de fraisage (mm) 6 - 10
Diamètre du manche (mm) 6 - 6
Matière de coupe Autre
Marque Tyrolit
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de parties 10
Diamètre de fraisage (mm) 6 - 10
Diamètre du manche (mm) 6 - 6
Matière de coupe Autre
Marque Tyrolit
Type Carbide Burrs Set

La description

Le jeu de fraises en carbure PREMIUM pour la meuleuse droite est fabriqué sur des machines à affûter automatiques CNC ultramodernes. Il en résulte des outils de précision efficaces, de différentes conceptions, qui réunissent toutes les conditions nécessaires pour obtenir des résultats optimaux. Le profil agressif de la fraise est particulièrement long et permet un enlèvement de matière maximal dans les endroits difficiles d'accès. Grâce à une géométrie spécialement développée des arêtes de coupe, cet outil parvient toujours à maintenir un faible dégagement de chaleur afin de protéger la pièce à usiner et la fraise. Le jeu contient une sélection de dix profils de fraises différents, ce qui vous permet d'obtenir les meilleurs temps d'arrêt et la plus longue durée de vie dans presque toutes les applications sur une large gamme de matériaux.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7R301678
EAN 9003178454164
UBB 500572240033
UNSPSC 23251706
N° Article du fabricant 845416
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.