text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Segment de meule 120X40X200


Les couronnes pour le ponçage de surface sont constituées d'un liant vitrifié très poreux dans la granulométrie 46 ou d'un liant résinoïde dans la granulométrie 60. Elles conviennent parfaitement aux aciers fortement alliés et aux aciers rapides, et répondent aux exigences les plus strictes en matière de qualité de surface. Les meules annulaires à fort

Numéro d'article 0X667603
Largeur 120
Forme Rectangulaire
Épaisseur (mm) 40
Longueur (mm) 200
Matériau Aluminium oxide
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 120
Forme Rectangulaire
Épaisseur (mm) 40
Longueur (mm) 200
Matériau Aluminium oxide
Granulation 46
Marque Tyrolit
Type Rectangular Grinding Segment

La description

Les couronnes pour le ponçage de surface sont constituées d'un liant vitrifié très poreux dans la granulométrie 46 ou d'un liant résinoïde dans la granulométrie 60. Elles conviennent parfaitement aux aciers fortement alliés et aux aciers rapides, et répondent aux exigences les plus strictes en matière de qualité de surface. Les meules annulaires à fort taux d'enlèvement de matière sont surtout nécessaires pour les couteaux à papier et les rabots. Il convient de noter que les meules annulaires liées à la résine ne présentent qu'une résistance limitée aux liquides de refroidissement.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X667603
EAN 9003176646288
UBB 500683163926
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 664628
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.