text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Segment de meule 103/94X38X200


Les segments pour le meulage de surface sont constitués de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A pour les aciers fortement alliés et les HSS, ou le 50A et le 89A pour les aciers doux et faiblement alliés. Ils offrent un taux d'enlèvement de matière élevé et un effet auto-affûtant.

Numéro d'article 9X783373
Largeur 103
Forme Rectangulaire
Épaisseur (mm) 38
Longueur (mm) 200
Matériau Aluminium oxide
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 103
Forme Rectangulaire
Épaisseur (mm) 38
Longueur (mm) 200
Matériau Aluminium oxide
Granulation 46
Marque Tyrolit
Type Grinding Segment

La description

Les segments pour le meulage de surface sont constitués de mélanges d'oxydes d'aluminium frittés tels que le 454A pour les aciers fortement alliés et les HSS, ou le 50A et le 89A pour les aciers doux et faiblement alliés. Ils offrent un taux d'enlèvement de matière élevé et un effet auto-affûtant.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X783373
EAN 9003172298993
UBB 500683082746
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 229899
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.