text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rouleau de feuille abrasif 165


Pour le nettoyage, la finition, le polissage ou pour des procédés de rectification généraux sur des surfaces inégales ou incurvées Pour l'élimination des traces de soudure, des rayures et des résidus d'oxydation, ainsi que pour le traitement préalable de la surface Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal Grosseurs de grain 80-120 pour une finition moyenne Grosseurs de grain 150-320 pour un fini de surface parfait Profil de meulage constant pour un résultat en surface toujours de grande qualité Longévité exceptionnelle Large assortiment

Numéro d'article 3P719849
Diamètre de l'alésage 165
Type d'appareil Rouleau
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 165
Type d'appareil Rouleau
Matériau du support Papier
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 50
Marque Tyrolit
Type Roller

La description

Pour le nettoyage, la finition, le polissage ou pour des procédés de rectification généraux sur des surfaces inégales ou incurvées Pour l'élimination des traces de soudure, des rayures et des résidus d'oxydation, ainsi que pour le traitement préalable de la surface Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal Grosseurs de grain 80-120 pour une finition moyenne Grosseurs de grain 150-320 pour un fini de surface parfait Profil de meulage constant pour un résultat en surface toujours de grande qualité Longévité exceptionnelle Large assortiment

Numéros d'articles

Numéro d'article 3P719849
EAN 9003170623841
UBB 500513897784
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 62384
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.