text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rouleau de feuille abrasif 100


Les rouleaux en tissu abrasif avec alésage offrent un résultat constant dans l'usinage fin. Le matériau se caractérise par une forte ventilation, une grande flexibilité, une facilité d'utilisation exceptionnelle et un faible niveau sonore. Pour éviter que les rouleaux ne s'encrassent, ils peuvent être facilement nettoyés à l'air comprimé ou à l'eau. Le

Numéro d'article 8I830436
Diamètre de l'alésage 100
Type d'appareil Rouleau
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre de l'alésage 100
Type d'appareil Rouleau
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Adapté à la peinture Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 50
Marque Tyrolit
Type Roller

La description

Les rouleaux en tissu abrasif avec alésage offrent un résultat constant dans l'usinage fin. Le matériau se caractérise par une forte ventilation, une grande flexibilité, une facilité d'utilisation exceptionnelle et un faible niveau sonore. Pour éviter que les rouleaux ne s'encrassent, ils peuvent être facilement nettoyés à l'air comprimé ou à l'eau. Le matériau est disponible en différents modèles pour couvrir toutes les applications. Le système à quatre cales exerce une traction efficace sur l'outil de meulage et garantit un démarrage rapide du rouleau.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8I830436
EAN 9003170601849
UBB 500513899681
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 60184
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.