text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roue abrasive à lamelles 80X40 6X40 K120


Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X montées sur broche en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. L'usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi que l'exposition constante de nouveaux grains abrasifs sont assurées par la disposition radiale des lamelles. Il en résulte une amélioration constante des performances d

Numer artykułu 8O254078
Largeur 40
Diamètre de l'alésage 80
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Adapté au métal Oui
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Largeur 40
Diamètre de l'alésage 80
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Flap Wheel

Opis

Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X montées sur broche en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. L'usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi que l'exposition constante de nouveaux grains abrasifs sont assurées par la disposition radiale des lamelles. Il en résulte une amélioration constante des performances de broyage. La grande flexibilité des lamelles garantit une excellente adaptabilité aux profils irréguliers et, grâce à une ventilation constante pendant le processus d'usinage, la surface de travail n'est que modérément chauffée. Alors que les meules à lamelles avec tige de 3 mm se caractérisent par leurs dimensions exceptionnellement réduites, la version de 6 mm représente l'outil abrasif le plus polyvalent de ce groupe de produits. Leur grande durabilité les prédestine aux applications et aux matériaux les plus divers.

Numery artykułów

Numer artykułu 8O254078
EAN 9003178169877
UBB 500572146404
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 816987
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.