text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roue abrasive à lamelles 80X30 6X40 K240


Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X montées sur broche en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. La disposition radiale des lamelles garantit une usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi qu'une exposition constante à de nouveaux grains abrasifs. Il en résulte une amélioration constante des performances de br

Numéro d'article 5O009000
Largeur 30
Diamètre de l'alésage 80
Mandrin (mm) 6
Granulation 240
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 30
Diamètre de l'alésage 80
Mandrin (mm) 6
Granulation 240
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Flap Wheel

La description

Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X montées sur broche en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. La disposition radiale des lamelles garantit une usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi qu'une exposition constante à de nouveaux grains abrasifs. Il en résulte une amélioration constante des performances de broyage. La grande flexibilité des lamelles garantit une excellente adaptabilité aux profils irréguliers et, grâce à une ventilation constante pendant le processus d'usinage, la surface de travail n'est que modérément chauffée. Alors que les meules à lamelles avec tige de 3 mm se caractérisent par leurs dimensions exceptionnellement réduites, la version de 6 mm représente l'outil abrasif le plus polyvalent de ce groupe de produits. Leur grande durabilité les prédestine aux applications et aux matériaux les plus divers.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5O009000
EAN 9003179155732
UBB 500572151347
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 915573
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.