text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roue abrasive à lamelles 80 K 40


Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X montées sur broche et fabriquées en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. L'usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi que l'exposition constante de nouveaux grains abrasifs, sont assurées grâce à la disposition radiale des lamelles. Il en résulte une amélioration constante

Numéro d'article 0L782530
Diamètre de l'alésage 80
Granulation 40
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 80
Granulation 40
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Flap Wheel

La description

Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X montées sur broche et fabriquées en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. L'usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi que l'exposition constante de nouveaux grains abrasifs, sont assurées grâce à la disposition radiale des lamelles. Il en résulte une amélioration constante des performances de broyage. La grande flexibilité des lamelles garantit une excellente adaptabilité aux profils irréguliers et, grâce à une ventilation constante pendant le processus d'usinage, la surface de travail n'est que modérément chauffée. Alors que les meules à lamelles avec tige de 3 mm se caractérisent par leurs dimensions exceptionnellement réduites, la version de 6 mm représente l'outil abrasif le plus polyvalent de ce groupe de produits. Leur grande durabilité les prédestine aux applications et aux matériaux les plus divers.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0L782530
EAN 9003170879101
UBB 500512858514
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 87910
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.