text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roue abrasive à lamelles 60X20 6X40 K80


Les roues à lamelles BASIC s'adaptent parfaitement à tous les contours de la pièce grâce à leurs lamelles flexibles et sont parfaites pour les endroits difficiles d'accès. Leurs lamelles disposées radialement peuvent être utilisées sur différents matériaux et permettent un travail précis dans un large éventail d'applications. Les résultats d'usinage par

Numéro d'article 1B901520
Largeur (mm) 20
Diamètre (mm) 60
Mandrin (mm) 6
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur (mm) 20
Diamètre (mm) 60
Mandrin (mm) 6
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum

La description

Les roues à lamelles BASIC s'adaptent parfaitement à tous les contours de la pièce grâce à leurs lamelles flexibles et sont parfaites pour les endroits difficiles d'accès. Leurs lamelles disposées radialement peuvent être utilisées sur différents matériaux et permettent un travail précis dans un large éventail d'applications. Les résultats d'usinage parlent d'eux-mêmes - qu'il s'agisse de matage, de pré-polissage, de dérouillage ou de nettoyage de surfaces, les roues à lamelles montées sont le meilleur choix pour toutes vos exigences.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1B901520
EAN 9003170024228
UBB 500572159514
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34054837
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.