text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roue abrasive à lamelles 30X10 6X40 K80


Les roues à lamelles BASIC s'adaptent parfaitement à tous les contours de la pièce grâce à leurs lamelles flexibles et sont parfaites pour les endroits difficiles d'accès. Leurs lamelles disposées radialement peuvent être utilisées sur différents matériaux et permettent un travail précis dans un large éventail d'applications. Les résultats d'usinage par

Numéro d'article 5L299488
Largeur 10
Diamètre de l'alésage 30
Mandrin (mm) 6
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 10
Diamètre de l'alésage 30
Mandrin (mm) 6
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Flap Wheel

La description

Les roues à lamelles BASIC s'adaptent parfaitement à tous les contours de la pièce grâce à leurs lamelles flexibles et sont parfaites pour les endroits difficiles d'accès. Leurs lamelles disposées radialement peuvent être utilisées sur différents matériaux et permettent un travail précis dans un large éventail d'applications. Les résultats d'usinage parlent d'eux-mêmes - qu'il s'agisse de matage, de pré-polissage, de dérouillage ou de nettoyage de surfaces, les roues à lamelles montées sont le meilleur choix pour toutes vos exigences.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5L299488
EAN 9003170023665
UBB 500572157955
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34054737
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.