text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roue abrasive à lamelles 30X10 6X40 K60


Ces roues à lamelles montées BASIC s'adaptent parfaitement à tous les contours de la pièce grâce à leurs lamelles flexibles et sont parfaites pour les endroits difficiles d'accès. Leurs lamelles disposées radialement peuvent être utilisées sur différents matériaux et permettent un travail précis dans une large gamme d'applications. Les résultats d'usina

Numéro d'article 0B133281
Largeur 10
Diamètre de l'alésage 30
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 10
Diamètre de l'alésage 30
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Flap Wheel

La description

Ces roues à lamelles montées BASIC s'adaptent parfaitement à tous les contours de la pièce grâce à leurs lamelles flexibles et sont parfaites pour les endroits difficiles d'accès. Leurs lamelles disposées radialement peuvent être utilisées sur différents matériaux et permettent un travail précis dans une large gamme d'applications. Les résultats d'usinage parlent d'eux-mêmes - qu'il s'agisse de matage, de pré-polissage, de dérouillage ou de nettoyage de surfaces, les roues à lamelles montées sont le meilleur choix pour toutes vos exigences.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0B133281
EAN 9003170023641
UBB 500572154721
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34054619
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.