text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roue abrasive à lamelles 25X15 6X40 K60


Les meules à lamelles sur broche PREMIUM A-P01 C X en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. La disposition radiale des lamelles garantit une usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi qu'une exposition constante à de nouveaux grains abrasifs. Il en résulte une amélioration constante des performances de broyage.

Numéro d'article 5X878444
Largeur 15
Diamètre de l'alésage 25
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 15
Diamètre de l'alésage 25
Mandrin (mm) 6
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Flap Wheel

La description

Les meules à lamelles sur broche PREMIUM A-P01 C X en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. La disposition radiale des lamelles garantit une usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi qu'une exposition constante à de nouveaux grains abrasifs. Il en résulte une amélioration constante des performances de broyage. La grande flexibilité des lamelles garantit une excellente adaptabilité aux profils irréguliers et, grâce à une ventilation constante pendant le processus d'usinage, la surface de travail n'est que modérément chauffée. Alors que les meules à lamelles avec tige de 3 mm se caractérisent par leurs dimensions exceptionnellement réduites, la version de 6 mm représente l'outil abrasif le plus polyvalent de ce groupe de produits. Sa grande durabilité le prédestine aux applications et aux matériaux les plus divers.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5X878444
EAN 9003178868053
UBB 500572154648
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 886805
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.