text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roue abrasive à lamelles 25X15 6X40 K120


Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X montées sur broche en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. L'usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi que l'exposition constante de nouveaux grains abrasifs, sont assurées grâce à la disposition radiale des lamelles. Il en résulte une amélioration constante des performan

Numéro d'article 6T540624
Largeur (mm) 15
Diamètre (mm) 25
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur (mm) 15
Diamètre (mm) 25
Mandrin (mm) 6
Granulation 120
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum

La description

Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X montées sur broche en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. L'usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi que l'exposition constante de nouveaux grains abrasifs, sont assurées grâce à la disposition radiale des lamelles. Il en résulte une amélioration constante des performances de broyage. La grande flexibilité des lamelles garantit une excellente adaptabilité aux profils irréguliers et, grâce à une ventilation constante pendant le processus d'usinage, la surface de travail n'est que modérément chauffée. Alors que les meules à lamelles avec tige de 3 mm se caractérisent par leurs dimensions exceptionnellement réduites, la version de 6 mm représente l'outil abrasif le plus polyvalent de ce groupe de produits. Leur grande durabilité les prédestine aux applications et aux matériaux les plus divers.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6T540624
EAN 9003178168474
UBB 500572143849
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 816847
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.