text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roue abrasive à lamelles 20 K 60


Les roues à lamelles sur broche PREMIUM A-P01 C X en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. La disposition radiale des lamelles garantit une usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi qu'une exposition constante à de nouveaux grains d'abrasif. Il en résulte une amélioration constante des performances de broyage.

Numéro d'article 8H991281
Diamètre de l'alésage 20
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 20
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Flap Wheel

La description

Les roues à lamelles sur broche PREMIUM A-P01 C X en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. La disposition radiale des lamelles garantit une usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi qu'une exposition constante à de nouveaux grains d'abrasif. Il en résulte une amélioration constante des performances de broyage. La grande flexibilité des lamelles garantit une excellente adaptabilité aux profils irréguliers et, grâce à une ventilation constante pendant le processus d'usinage, la surface de travail n'est que modérément chauffée. Alors que les meules à lamelles avec tige de 3 mm se caractérisent par leurs dimensions exceptionnellement réduites, la version de 6 mm représente l'outil abrasif le plus polyvalent de ce groupe de produits. Sa grande durabilité la prédestine aux applications et aux matériaux les plus divers.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8H991281
EAN 9003170498562
UBB 500512858696
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 49856
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.