text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roue abrasive à lamelles 115X20 M14 40


Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X de Tyrolit sont conçues pour les applications sur des surfaces irrégulières ou courbes. Avec cette meule à lamelles haute performance, vous réaliserez des applications de meulage général telles que l'élimination des marques de soudure, des rayures ou des résidus d'oxydation, ainsi que des prétraitements de surfaces

Numéro d'article 4E671883
Largeur 20
Diamètre de l'alésage 115
Mandrin (mm) 14
Granulation 40
Adapté au métal Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 20
Diamètre de l'alésage 115
Mandrin (mm) 14
Granulation 40
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Flap Wheel

La description

Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X de Tyrolit sont conçues pour les applications sur des surfaces irrégulières ou courbes. Avec cette meule à lamelles haute performance, vous réaliserez des applications de meulage général telles que l'élimination des marques de soudure, des rayures ou des résidus d'oxydation, ainsi que des prétraitements de surfaces dans les plus brefs délais. Le produit vous garantit une usure régulière tout au long de sa durée de vie et permet d'obtenir des résultats de surface de haute qualité sur une grande variété de matériaux. Le choix des granulométries vous permet de sélectionner l'outil idéal pour vos besoins, des applications de ponçage les plus fines aux travaux grossiers avec des taux d'enlèvement élevés.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4E671883
EAN 9003172005874
UBB 500683228380
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34053198
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.