text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roue abrasive à lamelles 115X20 M14 120

Sur commande

Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X de Tyrolit sont conçues pour des applications sur des surfaces irrégulières ou courbes. Avec cette meule à lamelles haute performance, vous réaliserez des applications de meulage général telles que l'élimination de marques de soudure, de rayures ou de résidus d'oxydation, ainsi que des prétraitements de surfaces da

Article number 0T669213
Largeur 20
Diamètre de l'alésage 115
Mandrin (mm) 14
Granulation 120
Adapté au métal Oui
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Largeur 20
Diamètre de l'alésage 115
Mandrin (mm) 14
Granulation 120
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Flap Wheel

Description

Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X de Tyrolit sont conçues pour des applications sur des surfaces irrégulières ou courbes. Avec cette meule à lamelles haute performance, vous réaliserez des applications de meulage général telles que l'élimination de marques de soudure, de rayures ou de résidus d'oxydation, ainsi que des prétraitements de surfaces dans les plus brefs délais. Le produit vous garantit une usure régulière tout au long de sa durée de vie et permet d'obtenir des résultats de surface de haute qualité sur une grande variété de matériaux. Le choix des granulométries vous permet de sélectionner l'outil idéal pour vos besoins, des applications de ponçage les plus fines aux travaux grossiers avec des taux d'enlèvement élevés.

Article numbers

Article number 0T669213
EAN 9003172005928
UBB 500683229370
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  34057515
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.