text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roue abrasive à lamelles 10X10 3X40 K150


Les mélanges spéciaux d'oxyde d'aluminium et d'oxyde d'aluminium fritté constituent une solution économique pour le meulage de surface alternatif de l'acier inoxydable/Inox. Ils permettent un meulage à froid et une excellente capacité de coupe grâce à une forme de grain spéciale. La variété des formes et des dimensions permet de couvrir la majorité des

Numéro d'article 5K621608
Largeur 10
Diamètre de l'alésage 10
Mandrin (mm) 3
Granulation 150
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 10
Diamètre de l'alésage 10
Mandrin (mm) 3
Granulation 150
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Flap Wheel

La description

Les mélanges spéciaux d'oxyde d'aluminium et d'oxyde d'aluminium fritté constituent une solution économique pour le meulage de surface alternatif de l'acier inoxydable/Inox. Ils permettent un meulage à froid et une excellente capacité de coupe grâce à une forme de grain spéciale. La variété des formes et des dimensions permet de couvrir la majorité des applications.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5K621608
EAN 9003176610852
UBB 500572146651
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 661085
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.