text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roue abrasive à lamelles 100X50 6X40 K150


Les meules à lamelles PREMIUM montées sur broche pour meuleuses droites sont disponibles dans une grande variété de modèles et répondent facilement à toutes les exigences en matière de traitement de surface. Leurs principales caractéristiques sont leur durée de vie maximale et leur adaptabilité, ce qui les rend parfaites pour l'usinage des endroits diff

Numéro d'article 4L177469
Largeur 50
Diamètre de l'alésage 100
Mandrin (mm) 6
Granulation 180
Adapté au métal Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 50
Diamètre de l'alésage 100
Mandrin (mm) 6
Granulation 180
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Flap Wheel

La description

Les meules à lamelles PREMIUM montées sur broche pour meuleuses droites sont disponibles dans une grande variété de modèles et répondent facilement à toutes les exigences en matière de traitement de surface. Leurs principales caractéristiques sont leur durée de vie maximale et leur adaptabilité, ce qui les rend parfaites pour l'usinage des endroits difficiles d'accès. Avec ce produit, vous n'aurez plus jamais à vous soucier des changements dans l'intégrité de la surface et vous serez en mesure d'usiner efficacement des pièces exigeantes. La large gamme de granulométries permet d'obtenir différentes structures et rugosités de surface.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4L177469
EAN 9003179088269
UBB 500572161320
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 908826
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.