text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Roue à lamelles sur tige 80X50-6X40


Les meules à lamelles PREMIUM montées sur broche pour meuleuses droites sont disponibles dans une grande variété de modèles et répondent facilement à toutes les exigences en matière de traitement de surface. Leurs principales caractéristiques sont leur durée de vie maximale et leur adaptabilité, ce qui les rend parfaites pour l'usinage des endroits diff

Numéro d'article 0I177786
Largeur 50
Diamètre de l'alésage 80
Mandrin (mm) 6
Granulation 50
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 50
Diamètre de l'alésage 80
Mandrin (mm) 6
Granulation 50
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit

La description

Les meules à lamelles PREMIUM montées sur broche pour meuleuses droites sont disponibles dans une grande variété de modèles et répondent facilement à toutes les exigences en matière de traitement de surface. Leurs principales caractéristiques sont leur durée de vie maximale et leur adaptabilité, ce qui les rend parfaites pour l'usinage des endroits difficiles d'accès. Avec ce produit, vous n'aurez plus jamais à vous soucier des changements dans l'intégrité de la surface et vous serez en mesure d'usiner efficacement des pièces exigeantes. La large gamme de granulométries permet d'obtenir différentes structures et rugosités de surface.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0I177786
EAN 9003179087170
UBB 500572165206
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 908717
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.