text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roue à lamelles sur tige 60X50 6X40


Les roues à lamelles PREMIUM montées sur broche pour meuleuses droites sont disponibles dans une grande variété de modèles et répondent facilement à toutes les exigences en matière de traitement de surface. Leurs principales caractéristiques sont leur durée de vie maximale et leur adaptabilité, ce qui les rend parfaites pour l'usinage des endroits diffi

Numéro d'article 2X734432
Largeur 50
Diamètre de l'alésage 60
Mandrin (mm) 6
Granulation 20
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Largeur 50
Diamètre de l'alésage 60
Mandrin (mm) 6
Granulation 20
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Flap Wheel

La description

Les roues à lamelles PREMIUM montées sur broche pour meuleuses droites sont disponibles dans une grande variété de modèles et répondent facilement à toutes les exigences en matière de traitement de surface. Leurs principales caractéristiques sont leur durée de vie maximale et leur adaptabilité, ce qui les rend parfaites pour l'usinage des endroits difficiles d'accès. Avec ce produit, vous n'aurez plus jamais à vous soucier des changements dans l'intégrité de la surface et vous serez en mesure d'usiner efficacement des pièces exigeantes. La large gamme de granulométries permet d'obtenir différentes structures et rugosités de surface.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2X734432
EAN 9003170031905
UBB 500572164399
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 34054620
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.