text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roue à lamelles sur tige 60X30-6X40


Les meules à lamelles PREMIUM montées sur broche pour meuleuses droites sont disponibles dans une grande variété de modèles et répondent facilement à toutes les exigences en matière de traitement de surface. Leurs principales caractéristiques sont leur durée de vie maximale et leur adaptabilité, ce qui les rend parfaites pour l'usinage des endroits diff

Article number 3F374438
Largeur 30
Diamètre de l'alésage 60
Mandrin (mm) 6
Granulation 40
Adapté au métal Oui
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Largeur 30
Diamètre de l'alésage 60
Mandrin (mm) 6
Granulation 40
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Flap Wheel

Description

Les meules à lamelles PREMIUM montées sur broche pour meuleuses droites sont disponibles dans une grande variété de modèles et répondent facilement à toutes les exigences en matière de traitement de surface. Leurs principales caractéristiques sont leur durée de vie maximale et leur adaptabilité, ce qui les rend parfaites pour l'usinage des endroits difficiles d'accès. Avec ce produit, vous n'aurez plus jamais à vous soucier des changements dans l'intégrité de la surface et vous serez en mesure d'usiner efficacement des pièces exigeantes. La large gamme de granulométries permet d'obtenir différentes structures et rugosités de surface.

Article numbers

Article number 3F374438
EAN 9003179087842
UBB 500572164704
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  908784
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.