text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Plateau support 45X30-6X40


Support extensible en caoutchouc pour la fixation des bandes spiralées TYROLIT sur des meuleuses droites Respecter la vitesse de rotation maximale Lamelles tournées pour un montage simple et sûr des bandes spiralées

Numéro d'article 4H630362
Type d'accessoires/composants Autre
Diamètre d'arbre (mm) 6
Diamètre de disque (mm) 45
Marque Tyrolit
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Diamètre d'arbre (mm) 6
Diamètre de disque (mm) 45
Marque Tyrolit

La description

Support extensible en caoutchouc pour la fixation des bandes spiralées TYROLIT sur des meuleuses droites Respecter la vitesse de rotation maximale Lamelles tournées pour un montage simple et sûr des bandes spiralées

Numéros d'articles

Numéro d'article 4H630362
EAN 9003177100222
UBB 500572016052
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 710022
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.