text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Plateau support 13X25-6X40


Support extensible en caoutchouc pour la fixation des bandes spiralées TYROLIT sur des meuleuses droites Respecter la vitesse de rotation maximale Lamelles tournées pour un montage simple et sûr des bandes spiralées

Numéro d'article 4Q712579
Type d'accessoires/composants Autre
Diamètre d'arbre (mm) 6
Diamètre de disque (mm) 13
Marque Tyrolit
Type Support Disc
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Diamètre d'arbre (mm) 6
Diamètre de disque (mm) 13
Marque Tyrolit
Type Support Disc

La description

Support extensible en caoutchouc pour la fixation des bandes spiralées TYROLIT sur des meuleuses droites Respecter la vitesse de rotation maximale Lamelles tournées pour un montage simple et sûr des bandes spiralées

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Q712579
EAN 9003177100123
UBB 500572014727
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 710012
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.