text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Plateau diamanté 152/120X51X5/8


Les meules boisseau Tyrolit PREMIUM atteignent le taux d'enlèvement de matière et la durée de vie les plus élevés pour les travaux de meulage sur de grandes surfaces. La meule boisseau PREMIUM, spécialement conçue pour l'acier inoxydable, convient également parfaitement au ponçage des arêtes, au biseautage et au ponçage des cordons de soudure. Pour la f

Numéro d'article 7I517021
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 51
Diamètre de disque (mm) 152
Granulation 20
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 51
Diamètre de disque (mm) 152
Granulation 20
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 11ZT
Type Cup Wheel

La description

Les meules boisseau Tyrolit PREMIUM atteignent le taux d'enlèvement de matière et la durée de vie les plus élevés pour les travaux de meulage sur de grandes surfaces. La meule boisseau PREMIUM, spécialement conçue pour l'acier inoxydable, convient également parfaitement au ponçage des arêtes, au biseautage et au ponçage des cordons de soudure. Pour la fixation de l'outil, vous avez le choix entre les modèles d'alésage 22, 23 et le modèle de filetage M14. Veuillez tenir compte de la vitesse de travail de max. 50 m/s.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7I517021
EAN 9003172756349
UBB 500572039732
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 275634
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.