text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Plateau diamanté 130/90X55XM14


Les meules boisseau Tyrolit PREMIUM atteignent des taux d'enlèvement de matière et des durées de vie très élevés pour les travaux de meulage de grande envergure. La meule boisseau disponible pour la pierre est particulièrement adaptée au ponçage des cicatrices sur les surfaces de béton exposées, au biseautage et au préponçage des dalles en pierre artificielle et en terrazzo, ainsi qu'au ponçage de surface sur le marbre, l'ardoise et le granit. Pour la fixation de l'outil, vous avez le choix entre les alésages 22, 23 et le filetage M14. Veuillez tenir compte de la vitesse de travail de max. 50 m/s.

Numéro d'article 1A856399
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 130
Granulation 24
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 130
Granulation 24
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Diamètre de l'alésage 14
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Code Douanier 68042212
Model 11ZB
Type Cup Wheel

La description

Les meules boisseau Tyrolit PREMIUM atteignent des taux d'enlèvement de matière et des durées de vie très élevés pour les travaux de meulage de grande envergure. La meule boisseau disponible pour la pierre est particulièrement adaptée au ponçage des cicatrices sur les surfaces de béton exposées, au biseautage et au préponçage des dalles en pierre artificielle et en terrazzo, ainsi qu'au ponçage de surface sur le marbre, l'ardoise et le granit. Pour la fixation de l'outil, vous avez le choix entre les alésages 22, 23 et le filetage M14. Veuillez tenir compte de la vitesse de travail de max. 50 m/s.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1A856399
EAN 9003173109953
UBB 500572040136
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 310995
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.