text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Plateau diamanté 130/90X55XM14


Pour des applications exigeantes sur la pierre Pour le meulage des aspérités sur des surfaces de béton de parement, le chanfreinage et le pré-meulage de pierre artificielle et de plaques de terrasse, ainsi que le surfaçage sur du marbre, de l’ardoise et du granit Grosseur de grain 16 – 46 pour rectification d'ébauche Grosseur de grain 60 – 220 pour rectification fine Utiliser une protection spéciale pour les meules boisseaux Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s Taux d'enlèvement optimal, pour des travaux de meulage de grandes surfaces Robuste et extrêmement durable Carbure de silicium pour les meilleurs résultats sur la pierre et matériaux à copeaux courts

Numéro d'article 0G811179
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 130
Granulation 220
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 130
Granulation 220
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Diamètre de l'alésage 14
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Model 11ZB
Type Cup Wheel

La description

Pour des applications exigeantes sur la pierre Pour le meulage des aspérités sur des surfaces de béton de parement, le chanfreinage et le pré-meulage de pierre artificielle et de plaques de terrasse, ainsi que le surfaçage sur du marbre, de l’ardoise et du granit Grosseur de grain 16 – 46 pour rectification d'ébauche Grosseur de grain 60 – 220 pour rectification fine Utiliser une protection spéciale pour les meules boisseaux Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s Taux d'enlèvement optimal, pour des travaux de meulage de grandes surfaces Robuste et extrêmement durable Carbure de silicium pour les meilleurs résultats sur la pierre et matériaux à copeaux courts

Numéros d'articles

Numéro d'article 0G811179
EAN 9003173364994
UBB 500572039997
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 336499
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.