text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Plateau diamanté 110/90X55XM14


Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier Pour le meulage d'arêtes, le nettoyage de surfaces, le chanfreinage et pour le meulage de cordons de soudure Grosseur de grain 16 et 36 pour rectification d'ébauche Utiliser une protection spéciale pour les meules boisseaux Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s Taux d'enlèvement optimal, pour des travaux de meulage de grandes surfaces Robuste et extrêmement durable Large assortiment

Cod Articol 9U885590
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 110
Granulation 16
Ambalat la 2
Exclusiv împachetare

Specificații

Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 110
Granulation 16
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 14
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Model 11ZB
Type Cup Wheel

Descriere

Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier Pour le meulage d'arêtes, le nettoyage de surfaces, le chanfreinage et pour le meulage de cordons de soudure Grosseur de grain 16 et 36 pour rectification d'ébauche Utiliser une protection spéciale pour les meules boisseaux Respecter une vitesse de travail maximale de 50 m/s Taux d'enlèvement optimal, pour des travaux de meulage de grandes surfaces Robuste et extrêmement durable Large assortiment

Numerele articolelor

Cod Articol 9U885590
EAN 9003173213957
UBB 500572039328
UNSPSC 31191500
Nr. articol producător 321395
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.