text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Plateau diamanté 110/90X55X22,23


Les meules boisseau Tyrolit PREMIUM atteignent des taux d'enlèvement de matière et des durées de vie très élevés pour les travaux de meulage sur de grandes surfaces. La meule boisseau PREMIUM, spécialement conçue pour l'acier, est également idéale pour le ponçage des arêtes, le biseautage et le ponçage des cordons de soudure. Pour la fixation de l'outil

Numéro d'article 8R051502
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 110
Granulation 36
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 110
Granulation 36
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Model 11BT

La description

Les meules boisseau Tyrolit PREMIUM atteignent des taux d'enlèvement de matière et des durées de vie très élevés pour les travaux de meulage sur de grandes surfaces. La meule boisseau PREMIUM, spécialement conçue pour l'acier, est également idéale pour le ponçage des arêtes, le biseautage et le ponçage des cordons de soudure. Pour la fixation de l'outil, vous avez le choix entre les modèles d'alésage 22, 23 et le modèle de filetage M14. Veuillez tenir compte de la vitesse de travail de max. 50 m/s.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8R051502
EAN 9003173110966
UBB 500572031978
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 311096
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.