text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Tyrolit Plateau diamanté 110/90X55X22,23


Les meules boisseau Tyrolit PREMIUM atteignent les taux d'enlèvement de matière et la durée de vie les plus élevés pour les travaux de meulage à grande échelle. La meule boisseau disponible pour la pierre est particulièrement adaptée au ponçage des cicatrices sur les surfaces de béton exposées, au biseautage et au préponçage des dalles en pierre artific

Numéro d'article 5C835732
Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 110
Granulation 16
Emballé par 2
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Épaisseur (mm) 55
Diamètre de disque (mm) 110
Granulation 16
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Model 11BT

La description

Les meules boisseau Tyrolit PREMIUM atteignent les taux d'enlèvement de matière et la durée de vie les plus élevés pour les travaux de meulage à grande échelle. La meule boisseau disponible pour la pierre est particulièrement adaptée au ponçage des cicatrices sur les surfaces de béton exposées, au biseautage et au préponçage des dalles en pierre artificielle et en terrazzo, ainsi qu'au ponçage de surface sur le marbre, l'ardoise et le granit. Pour la fixation de l'outil, vous avez le choix entre les alésages 22, 23 et le filetage M14. Veuillez tenir compte de la vitesse de travail de max. 50 m/s.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5C835732
EAN 9003173109809
UBB 500572031630
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 310980
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.